Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmutter GK 8

Ringmutter Stahl GK8 lackiert
MU-RG-8-M20

Art.-Nr. 516213120

EAN 4054458652522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmutter GK 8

Art.-Nr. 516213120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Von Hand aufschraubbar
  • 4-fache Sicherheit

  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
Art.-Nr.
1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 131 60,4 t0,8 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 131 80,8 t1,6 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 131 101 t2 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 131 121,6 t3,2 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 131 143 t6 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 131 164 t8 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 131 185 t10 t1,8 t1,25 t2,5 t1,8 t
5162 131 206 t12 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 131 248 t16 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 131 2710 t20 t3,5 t2,5 t5 t3,5 t
5162 131 3012 t24 t4,3 t3 t6 t4,2 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Höhe (h1)

90 mm

Ringdicke (s1)

20 mm

Innendurchmesser (d2)

50 mm

Auflagendurchmesser (d4)

50 mm

Außendurchmesser (d3)

90 mm

Bundhöhe (h2)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Drehmoment max.

135 Nm

Produktgewicht (per Stück)

770,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen