Ringmutter GK 8
Ringmutter Stahl GK8 lackiert
MU-RG-8-M24
Art.-Nr. 516213124
EAN 4054458652539
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Von Hand aufschraubbar
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
| Art.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||
| 5162 131 6 | 0,4 t | 0,8 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
| 5162 131 8 | 0,8 t | 1,6 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
| 5162 131 10 | 1 t | 2 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
| 5162 131 12 | 1,6 t | 3,2 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
| 5162 131 14 | 3 t | 6 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
| 5162 131 16 | 4 t | 8 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
| 5162 131 18 | 5 t | 10 t | 1,8 t | 1,25 t | 2,5 t | 1,8 t |
| 5162 131 20 | 6 t | 12 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
| 5162 131 24 | 8 t | 16 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
| 5162 131 27 | 10 t | 20 t | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t |
| 5162 131 30 | 12 t | 24 t | 4,3 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Höhe (h1) | 90 mm |
Ringdicke (s1) | 20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 50 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 50 mm |
Außendurchmesser (d3) | 90 mm |
Bundhöhe (h2) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Drehmoment max. | 230 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |