Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringöse

Ringöse mit einzelner Anschweißbasis ohne Feder
RG-OESE-EINZEL-SHWS-O.FED-Z-D100

Art.-Nr. 5162123100

EAN 4054458652195

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringöse

Art.-Nr. 5162123100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf ohne Feder
  • Anschweißbarer Ringbock mit doppelter Anschweißbasis zum Zurren von Lasten

  • Sicherheitsfaktor 2

  • Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche

  • Lackiert in RAL 9005
Hinweis

Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.



Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Zulässige Zugkraft gerader Zug

32000 daN

Ringdicke (s1)

45 mm

Ringhöhe (b2)

42 mm

Stärke (b3)

87 mm

Innendurchmesser (d1)

100 mm

Körperhöhe (h2)

69 mm

Länge (l1)

219 mm

Breite (b1)

190 mm

Dicke der Schweißnaht (HV+∆a)

HV 25+6

Produktgewicht (per Stück)

9300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen