Ringöse
Ringöse mit einzelner Anschweißbasis ohne Feder
RG-OESE-EINZEL-SHWS-O.FED-Z-D67,3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschweißbarer Ringbock mit doppelter Anschweißbasis zum Zurren von Lasten
- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 9005
Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.
Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 13400 daN |
Ringdicke (s1) | 24 mm |
Ringhöhe (b2) | 26 mm |
Stärke (b3) | 58,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 67,3 mm |
Körperhöhe (h2) | 44 mm |
Länge (l1) | 141 mm |
Breite (b1) | 115 mm |
Dicke der Schweißnaht (HV+∆a) | HV 12+4 |
Produktgewicht (per Stück) | 2230,000 g |