Ringöse
Ringöse mit einzelner Anschweißbasis mit Feder
RG-OESE-EINZEL-SHWS-Z-D38
Art.-Nr. 516212538
EAN 4054458652201
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf mit Feder
- Anschweißbarer Ringbock mit einzelner Anschweißbasis zum Zurren von Lasten
- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100 % rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 9005
Hinweis
Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.
Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 3000 daN |
Ringdicke (s1) | 14 mm |
Ringhöhe (b2) | 16 mm |
Stärke (b3) | 31 mm |
Innendurchmesser (d1) | 38 mm |
Körperhöhe (h2) | 25 mm |
Länge (l1) | 79 mm |
Breite (b1) | 66 mm |
Dicke der Schweißnaht (HV+∆a) | HV 5+3 |
Produktgewicht (per Stück) | 400,000 g |