Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringöse ohne Feder

Ringöse zum Heben ohne Feder
RG-OESE-EINZEL-SHWS-O.FED-(16T)-D100

Art.-Nr. 5162121100

EAN 4054458652072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringöse ohne Feder

Art.-Nr. 5162121100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf
  • Sicherheitsfaktor 4

  • Mit einzelner Anschweißbasis zum Heben

  • Bestehend aus hochfestem Stahl

  • Epoxydharz beschichtet

  • Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche

  • Lackiert in RAL 3022
Leistungsnachweis

Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.

Hinweis

Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet



Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen



Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäss den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden



Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/-10°)

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 121 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 121 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 121 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 121 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 121 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 121 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Tragfähigkeit max.

16 t

Ringdicke (s1)

45 mm

Ringhöhe (b2)

42 mm

Stärke (b3)

87 mm

Innendurchmesser (d1)

100 mm

Körperhöhe (h2)

69 mm

Länge (l1)

219 mm

Breite (b1)

190 mm

Dicke der Schweißnaht (HV+∆a)

HV 25+6

Produktgewicht (per Stück)

9300,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen