Ringöse ohne Feder
Ringöse zum Heben ohne Feder
RG-OESE-EINZEL-SHWS-O.FED-(4T)-D51
Art.-Nr. 516212151
EAN 4054458652041
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherheitsfaktor 4
- Mit einzelner Anschweißbasis zum Heben
- Bestehend aus hochfestem Stahl
- Epoxydharz beschichtet
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 3022
Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.
Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet
Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäss den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden
Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/-10°)
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 121 38 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 121 45 | 2,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
| 5162 121 51 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 121 673 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 121 67 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 121 100 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 4 t |
Ringdicke (s1) | 18 mm |
Ringhöhe (b2) | 20 mm |
Stärke (b3) | 40 mm |
Innendurchmesser (d1) | 51 mm |
Körperhöhe (h2) | 32 mm |
Länge (l1) | 102 mm |
Breite (b1) | 87 mm |
Dicke der Schweißnaht (HV+∆a) | HV 8+3 |
Produktgewicht (per Stück) | 900,000 g |