Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringpinsel LM für lösemittelhaltige Lacke

ZEBRA Ringpinsel LM
RGPINS-LM-GR12

Art.-Nr. 069360012

EAN 4050382706539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringpinsel LM für lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr. 069360012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ringpinsel in höchster Qualität für ein exzellentes und gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Besonders lange Nutzungsdauer


  • Die Auftrennung des doppelten Fadenvorbandes ermöglicht das längere Nutzen des Pinsels


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Lackierarbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken auf kleineren Flächen wie Ecken, Rohren, Fenster- und Türrahmen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Borstenlänge

98 mm

Größe

12

Pinselring Durchmesser

45 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen