Ringschlüssel VDE metrisch
VDE-Ringschlüssel gekröpft EN 60900
RGSHSL-VDE-18MM-GEKROEPFT-237MM
Art.-Nr. 0715002318
EAN 4065746393553
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge
Robuster Ringschlüssel gemäß VDE
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die tief gebogene Form erlaubt auch schwer erreichbare Verschraubungen
- 2-farbig beschichteter Griff für die optimale Isolation und einen sicheren Halt
Hinweis
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite (A) | 18 mm |
Ringaußendurchmesser (B) | 34,5 mm |
Griffdurchmesser (C) | 27 mm |
Länge (L1) | 237 mm |
Grifflänge (L2) | 136 mm |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 7447 |
Höhe (H) | 26 mm |