Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet
DIN 580 Edelstahl A2 blank geschmiedet
SHR-RG-DIN580-A2-GESCHMIEDET-M12
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Auflagendurchmesser (d2) | 30 mm |
Außendurchmesser (d3) | 54 mm |
Innendurchmesser (d4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 53 mm |
Länge (l1) | 20,5 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Traglast max. | 340 kg |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 17 mm |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |