Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

DIN 580 Edelstahl A2 blank geschmiedet
SHR-RG-DIN580-A2-GESCHMIEDET-M14

Art.-Nr. 027914

EAN 4038898671077

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

Art.-Nr. 027914

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Auflagendurchmesser (d2)

35 mm

Innendurchmesser (d4)

35 mm

Höhe (h1)

62 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Traglast max.

490 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

27 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen