Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet
DIN 580 Edelstahl A2 blank geschmiedet
SHR-RG-DIN580-A2-GESCHMIEDET-M24
Art.-Nr. 027924
EAN 4057709041502
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Auflagendurchmesser (d2) | 50 mm |
Außendurchmesser (d3) | 90 mm |
Innendurchmesser (d4) | 50 mm |
Höhe (h1) | 90 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |