Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

DIN 580 Edelstahl A2 blank geschmiedet
SHR-RG-DIN580-A2-GESCHMIEDET-M6

Art.-Nr. 02796

EAN 8717148035840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

Art.-Nr. 02796

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Auflagendurchmesser (d2)

20 mm

Außendurchmesser (d3)

36 mm

Innendurchmesser (d4)

20 mm

Höhe (h1)

36 mm

Länge (l1)

13 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Traglast max.

75 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

11,5 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen