Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Stahl C15E blank

DIN 580 Stahl C15E blank
SHR-RG-DIN580-C15E-GESCHMIEDET-M14

Art.-Nr. 02959014
EAN 4062856290710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Stahl C15E blank

Art.-Nr. 02959014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!



Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Auflagendurchmesser (d2)

35 mm

Außendurchmesser (d3)

63 mm

Innendurchmesser (d4)

35 mm

Höhe (h1)

62

Länge (l1)

27 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Traglast max.

490 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

23 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen