Ringschraube DIN 580, Stahl C15E blank
DIN 580 Stahl C15E blank
SHR-RG-DIN580-C15E-GESCHMIEDET-M56
Art.-Nr. 02959056
EAN 4045727402511
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M56 |
Auflagendurchmesser (d2) | 110 mm |
Außendurchmesser (d3) | 184 mm |
Innendurchmesser (d4) | 100 mm |
Höhe (h1) | 187 mm |
Länge (l1) | 78 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Traglast max. | 11500 kg |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 5,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 67 mm |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |