Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Stahl C15E blank

DIN 580 Stahl C15E blank
SHR-RG-DIN580-C15E-GESCHMIEDET-M80X6

Art.-Nr. 02959080

EAN 4045727890653

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Stahl C15E blank

Art.-Nr. 02959080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!



Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M80

Auflagendurchmesser (d2)

170 mm

Außendurchmesser (d3)

296 mm

Innendurchmesser (d4)

160 mm

Höhe (h1)

298 mm

Länge (l1)

112 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Traglast max.

28000 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

6 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

100 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen