Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)

DIN 580 Stahl C15E gelb verzinkt
SHR-RG-DIN580-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M12

Art.-Nr. 029599912

EAN 4045727643945

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)

Art.-Nr. 029599912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Auflagendurchmesser (d2)

30 mm

Außendurchmesser (d3)

54 mm

Innendurchmesser (d4)

30 mm

Höhe (h1)

53 mm

Länge (l1)

20,5 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Traglast max.

340 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

17 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen