Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)

DIN 580 Stahl C15E gelb verzinkt
SHR-RG-DIN580-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M24

Art.-Nr. 029599924

EAN 4050642953161

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)

Art.-Nr. 029599924

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Auflagendurchmesser (d2)

50 mm

Außendurchmesser (d3)

90 mm

Innendurchmesser (d4)

50 mm

Höhe (h1)

90 mm

Länge (l1)

36 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Traglast max.

1800 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen