Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)

DIN 580 Stahl C15E gelb verzinkt
SHR-RG-DIN580-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M30

Art.-Nr. 029599930

EAN 4047376081178

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)

Art.-Nr. 029599930

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Auflagendurchmesser (d2)

65 mm

Außendurchmesser (d3)

108 mm

Innendurchmesser (d4)

60 mm

Höhe (h1)

109 mm

Länge (l1)

45 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Traglast max.

3200 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

38 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen