Ringschraube DIN 580, Stahl C15E verzinkt gelb passiviert (A3C)
DIN 580 Stahl C15E gelb verzinkt
SHR-RG-DIN580-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M8
Art.-Nr. 02959998
EAN 4046778259598
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Auflagendurchmesser (d2) | 20 mm |
Außendurchmesser (d3) | 36 mm |
Innendurchmesser (d4) | 20 mm |
Höhe (h1) | 36 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Traglast max. | 140 kg |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11,5 mm |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |