Ringschraube DIN 580, Stahl blank
DIN 580 Stahl blank
SHR-RG-DIN580-C15E-GESCHMIEDET-M14
Art.-Nr. 0295014
EAN 4045727484890
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Auflagendurchmesser (d2) | 35 mm |
Außendurchmesser (d3) | 63 mm |
Innendurchmesser (d4) | 35 mm |
Höhe (h1) | 62 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Traglast max. | 490 kg |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 23 mm |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |