Ringschraube DIN 580, Werkstoff: C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 580 Stahl C15E verzinkt
SHR-RG-DIN580-C15E-(A2K)-GESCHMIEDET-M20
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Auflagendurchmesser (d2) | 40 mm |
Außendurchmesser (d3) | 72 mm |
Innendurchmesser (d4) | 40 mm |
Höhe (h1) | 71 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Traglast max. | 1200 kg |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 25 mm |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |