Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube DIN 580, Werkstoff: C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 580 Stahl C15E verzinkt
SHR-RG-DIN580-C15E-(A2K)-GESCHMIEDET-M36

Art.-Nr. 0295936

EAN 4045727613276

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube DIN 580, Werkstoff: C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0295936

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!



Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M36

Auflagendurchmesser (d2)

75 mm

Außendurchmesser (d3)

126 mm

Innendurchmesser (d4)

70 mm

Höhe (h1)

128 mm

Länge (l1)

54 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Traglast max.

4600 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

4 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

47 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen