Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube Edelstahl A2 blank

Edelstahl A2 metrisches Gewinde
RGSHR--A2-M4X10

Art.-Nr. 023960410
EAN 4053479008950

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 023960410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

10 mm

Innendurchmesser (d4)

6 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen