Ringschraube Edelstahl A2 blank
Edelstahl A2 metrisches Gewinde
RGSHR--A2-M5X30
Art.-Nr. 023960530
EAN 4053479008981
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 30 mm |
Innendurchmesser (d4) | 8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |