Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube GK 8.8

Ringschraube 8.8
SHR-RG-8.8-M18X27

Art.-Nr. 516231827

EAN 4054458652621

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube GK 8.8

Art.-Nr. 516231827

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Von Hand aufschraubbar
  • 4-fache Sicherheit

  • Güteklasse 8.8

  • Rot lackiert
Hinweis

Nicht ausrichtbar

Art.-Nr.
1 Strang2 Stränge3/4 Stränge
5162 306 130,4 t0,8 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 308 130,8 t1,6 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 310 171 t2 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 312 211,6 t3,2 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 314 213 t6 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 316 274 t8 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 318 275 t10 t1,8 t1,25 t2,5 t1,8 t
5162 320 306 t12 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 322 367 t14 t2,4 t1,75 t3,5 t2,4 t
5162 324 368 t16 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 327 4510 t20 t3,5 t2,5 t5 t3,5 t
5162 330 4512 t24 t4,2 t3 t6 t4,2 t
5162 333 5414 t28 t7,8 t3,4 t6,8 t4,8 t
5162 336 5416 t32 t5,6 t3,9 t7,8 t5,4 t
5162 342 6324 t48 t8,4 t5,9 t11,8 t8,2 t
5162 348 6832 t64 t11,2 t7,8 t15,6 t10,9 t
5162 356 7836 t72 t12,6 t8,8 t17,6 t12,3 t
5162 364 9045 t90 t15,7 t11 t22 t15,4 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M18

Länge (l)

27 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

27 mm

Höhe (h1)

90 mm

Ringdicke (s1)

20 mm

Innendurchmesser (d2)

50 mm

Außendurchmesser (d3)

90 mm

Auflagendurchmesser (d4)

50 mm

Bundhöhe (h2)

20 mm

Drehmoment max.

95 Nm

Produktgewicht (per Stück)

818,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen