Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube H.Q. mit Schlüssel

Ringschraube Stahl blank 360 Grad drehbar
SHR-RG-10-360-H.Q.-(9T)-M42

Art.-Nr. 516211142
EAN 4052712643460

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube H.Q. mit Schlüssel

Art.-Nr. 516211142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

  • Ideal als 90° Anschlagpunkt

  • 360° schwenkbar

  • Unverlierbare Schraube

  • Güteklasse GK 10

  • Rissgeprüft zu 100%

  • Lackiert in RAL 3022
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis
  • Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig

  • Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet

  • Produkte sind mit und ohne Schlüssel erhältlich
Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 111 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 111 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 111 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 111 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 111 202,5 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 111 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 111 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 111 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 111 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 111 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Tragfähigkeit max.

9 t

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M42

Länge (l)

64 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

64 mm

Höhe (h1)

148 mm

Ringhöhe (b1)

40 mm

Ringdicke (s1)

41 mm

Innendurchmesser (d2)

90 mm

Außendurchmesser (d3)

170 mm

Auflagendurchmesser (d4)

105 mm

Drehmoment max.

1304 Nm

Produktgewicht (per Stück)

8822,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen