Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschraube H.T.

Ringschraube Stahl GK10 hochfest
SHR-RG-M.SHSL-GK10-360-(0,3T)-M8

Art.-Nr. 51622228

EAN 4061976689633

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschraube H.T.

Art.-Nr. 51622228

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
  • 4-fache Sicherheit

  • Ideal als 90° Anschlagpunkt

  • 360° schwenkbar

  • Unverlierbare Schraube

  • Güteklasse GK 10

  • Rissgeprüft zu 100 %

  • Lackiert in RAL 3022
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig. Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet Produkte sind mit und ohne Schlüssel erhältlich

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Traglast

300 kg

Tragfähigkeit max.

0,3 t

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l)

0 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

12 mm

Höhe (h1)

35 mm

Ringhöhe (b1)

11 mm

Ringdicke (s1)

9 mm

Innendurchmesser (d2)

25 mm

Außendurchmesser (d3)

47 mm

Auflagendurchmesser (d4)

25 mm

Bundhöhe (h2)

0 mm

Drehmoment max.

8 Nm

Produktgewicht (per Stück)

160,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen