Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-(A2K)-D2,8-12X4

Art.-Nr. 5067000005

EAN 4062856413072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5067000005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD2,8

Länge (l1)

12 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

2,3 mm

Außendurchmesser (d3)

8,6 mm

Innendurchmesser (d4)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

5,0 kg

Dübeldurchmesser

4,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen