Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-(A2K)-D4,1-20X8
Art.-Nr. 5067000013
EAN 4062856413096
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD4,1 |
Länge (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d3) | 14,4 mm |
Innendurchmesser (d4) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 9,0 kg |
Dübeldurchmesser | 6 mm |