Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringsicherungsscheibe schmale Form

Edelstahl A4 schmale Form
RGSHB-SI-SF-A4-10
W.TEC

Art.-Nr. 0404792010
EAN 4053479795157

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringsicherungsscheibe schmale Form

Art.-Nr. 0404792010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, blank

Allgemein:


Ringsicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Aufbau Ringsicherungssystem:


Die Ringsicherungsscheiben werden bereits montiert geliefert. Das Ringsicherungssystem besteht aus einem Polyamid-Ring (PA) un den bereits bekannten Keilsicherungsscheiben.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar

  • Oberflächenschonend

  • Keine Gefahr der falschen Montage bei Mehrfachanwendung
Hinweis

Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Ringsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden.Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.7 mm

Außendurchmesser (d2)

16.6 mm

Dicke (h1)

2.5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

520 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schmal

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen