Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringsicherungsscheibe schmale Form

Stahl Delta Protekt schmale Form
RGSHB-SI-SF-(DPE)-16
W.TEC

Art.-Nr. 0401792016
EAN 4053479794969

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringsicherungsscheibe schmale Form

Art.-Nr. 0401792016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Delta Protekt (DPE)

Allgemein:


Ringsicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Korrosionsbeständigkeit:


600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C).



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Aufbau Ringsicherungssystem:


Die Ringsicherungsscheiben werden bereits montiert geliefert. Das Ringsicherungssystem besteht aus einem Polyamid-Ring (PA) un den bereits bekannten Keilsicherungsscheiben.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar

  • Oberflächenschonend

  • Anwendung auch bei hochfesten Schraubverbindungen 8.8, 10.9 und 12.9

  • Keine Gefahr der falschen Montage bei Mehrfachanwendung
Hinweis

Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Ringsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden.Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.

Passend für Schraubengewinde

M16

Passend für Gewinde (Zoll)

5/8 Zoll

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

25.4 mm

Dicke (h1)

3.5 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

485 HV

Overflade

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer

600 h

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schmal

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen