Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringstutzen DIN 7642 Stahl blank Form B

DIN 7642 Stahl blank Form B
RINGSTUTZEN-DIN7642-ST-B-15

Art.-Nr. 4980160007
EAN 4065746668910
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringstutzen DIN 7642 Stahl blank Form B

Art.-Nr. 4980160007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7642

Form

B

Nenndurchmesser

15 mm

Ringinnendurchmesser

22,1 mm

Breite

20 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen