Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringzunge

Ringzunge unisoliert
RGZNG-(BLK)-M8-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 05585221

EAN 4011231466752

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringzunge

Art.-Nr. 05585221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

AMP, AMP MCP, AMPMODU sind trademarks

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Flanschloch

M8

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Drahtquerschnitt min.

1,5 mm²

Drahtquerschnitt max.

2,5 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen