Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

W-0273 Stahl 10 gelb verzinkt
MU-RIPP-FLSH-10-SW13-(A2C)-M8

Art.-Nr. 02738

EAN 4038898756774

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 02738

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metrisches Regelgewinde



Festigkeitsklasse 10


Für Schrauben bis FK 10.9 und Rippschrauben FK 100



Oberfläche


Gelb verzinkt (A2C)



Korrosionsbeständigkeit


ca. 96 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Hinweis

Wirkprinzip der Sicherungsrippen:


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M8 x 1,25

Höhe (h1)

7 mm

Flanschdurchmesser (dc)

18,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

WN 273

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Gelb verzinkt

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen