Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Stahl 10.9 Zink-Lamelle mit Gleitbeschichtung grün
SHR-RIPP-10.9-SW17-(ZFSHL+G)-M12X1,5X60

Art.-Nr. 026361260

EAN 4062856125449

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Art.-Nr. 026361260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rahmenschraube für Nutzfahrzeuge, Oberfläche Zink-Lamelle silber mit grünem Schmiermittel

Rippschraube mit Feingewinde (ab M12) der Festigkeitsklasse 10.9



Chrom(VI)-frei


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie



Oberfläche


  • ZFSHL: Zinklamellenüberzug mit reibwerteinstellender Schmierung (Reibwert: 0,09-0,14)

  • Schmiermittel eingefärbt


Korrosionsbeständigkeit


M5 ca. 240h / ≥ M6 ca. 480h / ≥ M10 ca. 720h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS



Wirkprinzip der Sicherungsrippen


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.

Hinweis

Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für anspruchsvolle Verbindungen unter hoher, auch dynamischer Belastung ist diese Schraubtechnologie eine zuverlässige Losdrehsicherung.



Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sich die Rippschrauben und Muttern für zahlreiche Anwendungen, darunter Schiffbau, Kräne, Maschinenbau, Fahrzeugaufbauten für LKWs und Kettenfahrzeuge und Automobilbau.

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dc)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

WN 263

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer

720 h

Gewindeform

Feingewinde

Ausführung

Mit Schaft

Antriebart

Außensechskant

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Einsatzbereich

Nutzfahrzeugebau

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rippmutter

MU-RIPP-10-SW17-(ZFSHL+G)-M12X1,5

Rippmutter für Rahmenschraube, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber mit Schmiermittel (grün)
x 100 St.