Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Stahl 10.9 Zink-Lamelle mit Gleitbeschichtung grün
SHR-RIPP-10.9-SW19-(ZFSHL+G)-M14X1,5X45
Art.-Nr. 026361445
EAN 4062856124824
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rippschraube mit Feingewinde (ab M12) der Festigkeitsklasse 10.9
Chrom(VI)-frei
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie
Oberfläche
- ZFSHL: Zinklamellenüberzug mit reibwerteinstellender Schmierung (Reibwert: 0,09-0,14)
- Schmiermittel eingefärbt
Korrosionsbeständigkeit
M5 ca. 240h / ≥ M6 ca. 480h / ≥ M10 ca. 720h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS
Wirkprinzip der Sicherungsrippen
Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.
Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.
Datenblätter(X)
Für anspruchsvolle Verbindungen unter hoher, auch dynamischer Belastung ist diese Schraubtechnologie eine zuverlässige Losdrehsicherung.
Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sich die Rippschrauben und Muttern für zahlreiche Anwendungen, darunter Schiffbau, Kräne, Maschinenbau, Fahrzeugaufbauten für LKWs und Kettenfahrzeuge und Automobilbau.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M14 x 1,5 |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 27,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | WN 263 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Gewindeform | Feingewinde |
Ausführung | Gewinde bis annähernd Kopf |
Antriebart | Außensechskant |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Einsatzbereich | Nutzfahrzeugebau |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!