Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Stahl 10.9 Zink-Lamelle mit Gleitbeschichtung grün
SHR-RIPP-10.9-SW22-(ZFSHL+G)-M16X1,5X45

Art.-Nr. 026361645
EAN 4062856124701

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Art.-Nr. 026361645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rahmenschraube für Nutzfahrzeuge, Oberfläche Zink-Lamelle silber mit Schmiermittel (grün)

Rippschraube mit Feingewinde (ab M12) der Festigkeitsklasse 10.9



Chrom(VI)-frei


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie



Oberfläche


  • ZFSHL: Zinklamellenüberzug mit reibwerteinstellender Schmierung (Reibwert: 0,09-0,14)

  • Schmiermittel eingefärbt


Korrosionsbeständigkeit


M5 ca. 240h / ≥ M6 ca. 480h / ≥ M10 ca. 720h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS



Wirkprinzip der Sicherungsrippen


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.

Hinweis

Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M16 x 1,5

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dc)

31 mm

Kopfhöhe (k1)

14 mm

Außenantrieb (s1)

SW22

Normen

WN 263

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer

720 h

Gewindeform

Feingewinde

Ausführung

Gewinde bis annähernd Kopf

Antriebart

Außensechskant

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Gewindeausführung

Vollgewinde

Einsatzbereich

Nutzfahrzeugebau

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rippmutter

MU-RIPP-10-SW22-(ZFSHL+G)-M16X1,5

Rippmutter für Rahmenschraube, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber mit Schmiermittel (grün)
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen