Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Stahl 100 verzinkt
SHR-RIPP-FLSH-100-(A2K)-M10X20
Art.-Nr.
0273891020
EAN 7321130188776
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl 100, verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 20 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 21 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW15 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.5 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktklasse | A |