Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Stahl 100, verzinkt
Stahl 100 verzinkt
SHR-RIPP-FLSH-100-(A2K)-M5X12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 12 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4.3 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0.8 mm |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Produktklasse | A |
Datenblätter(X)