Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Stahl 100 verzinkt
SHR-RIPP-FLSH-100-(A2K)-M6X10
Art.-Nr.
0273890610
EAN 7321130188967
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl 100, verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 10 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 14.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5.5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktklasse | A |