Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Stahl 100 verzinkt
SHR-RIPP-FLSH-100-(A2K)-M6X25

Art.-Nr. 0273890625
EAN 7321130189025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Art.-Nr. 0273890625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl 100, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

25 mm

Flanschdurchmesser (dc)

14.2 mm

Kopfhöhe (k1)

5.5 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen