Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Stahl 10.9 Zink Nickel
SHR-RIPP-FLSH-10.9-SW19-(P3E)-M14X1,5X35
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rippschraube mit Feingewinde (ab M12)
Wirkprinzip der Sicherungsrippen:
Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen rolliert. Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.
Chrom(VI)-frei
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie
Korrosionsbeständigkeit
Ca. 720 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS
Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand wie beschichtet, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M14 x 1,5 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 27,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | WN 263 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Gewindeform | Feingewinde |
Ausführung | Gewinde bis annähernd Kopf |
Antriebart | Außensechskant |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Einsatzbereich | Nutzfahrzeugebau |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!