Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Stahl 100, verzinkt

Stahl 100 verzinkt
SHR-RIPP-FLSH-100-(A2K)-M6X20

Art.-Nr. 0273890620

EAN 7321130189018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Stahl 100, verzinkt

Art.-Nr. 0273890620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hervorragende Stabilität und Belastbarkeit durch die hohe Festigkeitsklasse

  • Die verzinkte Oberfläche sorgt für einen effektiven Korrosionsschutz

  • Der Sechskantkopf mit Flansch ermöglicht eine gleichmäßige Kraftverteilung und verhindert das Eindringen in das Material

  • RoHS-konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für anspruchsvolle Verbindungen unter hoher, auch dynamischer Belastung ist diese Schraubtechnologie eine zuverlässige Losdrehsicherung.



Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sich die Rippschrauben und Muttern für zahlreiche Anwendungen, darunter Schiffbau, Kräne, Maschinenbau, Fahrzeugaufbauten für LKWs und Kettenfahrzeuge und Automobilbau.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

20 mm

Flanschdurchmesser (dc)

14,2 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

6 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen