Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® W-158.12, Stahl, 100, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A + VL
VB W-158.12 Stahl 100 Zink-Lamelle silber
SHR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X65
Art.-Nr. 414241665
EAN 4048539774982
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 65 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 31 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | W158.12 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 16 mm |