Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® W-158.12, Stahl, 100, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A + VL
VB W-158.12 Stahl 100 Zink-Lamelle silber
SHR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M8X35
Art.-Nr.
414248 35
EAN 4048539776900
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 35 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 18.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | W158.12 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 8 mm |