Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® W-158.12, Stahl, 100, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A + VL

VB W-158.12 Stahl 100 Zink-Lamelle silber
SHR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M8X40

Art.-Nr. 414248 40
EAN 4048539776979
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® W-158.12, Stahl, 100, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A + VL

Art.-Nr. 414248 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
M8

Länge (l1)

40 mm

Flanschdurchmesser (dc)

18.2 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

W158.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen