Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273 Stahl 100, blank

W-0273 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-FLSH-100-SW13-M8X40

Art.-Nr. 0273908040

EAN 4038898802969

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273 Stahl 100, blank

Art.-Nr. 0273908040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

40 mm

Flanschdurchmesser (dc)

18,2 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

WN 273

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Einsatzbereich

Nutzfahrzeugebau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen