Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273 Stahl 100, blank
W-0273 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-FLSH-100-SW17-M12X25
Art.-Nr. 0273912025
EAN 4038898441601
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 25 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | WN 273 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Einsatzbereich | Nutzfahrzeugebau |