Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273 Stahl 100, blank

W-0273 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-FLSH-100-SW17-M12X75

Art.-Nr. 0273912075

EAN 4045727450260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0273 Stahl 100, blank

Art.-Nr. 0273912075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
M12

Länge (l1)

75 mm

Flanschdurchmesser (dc)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

WN 273

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Einsatzbereich

Nutzfahrzeugebau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen